※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-EX02F-9 ステンレス階数表示板 NASTA(ナスタ) 88098884 KS-EX02F-9 ステンレス階数表示板 NASTA(ナスタ) 88098884

ステンレス階数表示板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88098884 品番 KS-EX02F-9
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。
材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。

付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2 材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン 材質(本体)ステンレス(SUS304)BA 文字9 文字色艶消し黒(シルク印刷) 寸法(高さH×幅W)(mm)125×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする