NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の 掲示板
掲示板 (マグネットシート貼)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88100031
品番
KS-EX915A-6090A
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
マグネットと画鋲が使用可能です。
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
仕上
枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装
掲示板/鉄粉含有マグネットシート貼
材質
枠/アルミニウム
掲示板/合板T類+発泡EVA樹脂
色
グレー
文字色
黒(シルク印刷)
寸法A(mm)
900
寸法D(mm)
480
寸法B(mm)
860
寸法C(mm)
600
寸法(高さH×幅W)(mm)
600×900