画像準備中

消火器ボックス(全埋込)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本体・枠/メタリックグレー扉/クリア 注文コード88100205 品番KS-FE211-MG
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる空間を演出できるよう、仕上げを3タイプご用意しました。
全埋込(Mタイプ)
10型消火器対応機種
屋内仕様
フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。

付属品
十字穴付トラスタッピンねじ(SUS)呼び4×30 2本
カールプラグ10×32 2本
材質
枠/スチール(SECC)
扉/ポリカーポネート
本体・枠/メタリックグレー
扉/クリア
種類ボックス型 質量(kg)6.7 材質(本体)スチール(SECC) タイプM 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)796×307×167 仕上本体・枠/アクリル焼付塗装
注意
※消火器本体は別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする