NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
集合郵便受箱 ボンメールポケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88101115
品番
KS-MB604S-L
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な省スペースタイプ。
仕上
本体/NO.4仕上
扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質
本体、扉/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×250×200