NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の 丸型ガラリ
丸型ガラリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88101151
品番
KS-8845PG-SG
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
防虫網付。(AES樹脂成形網)
止水板付。
種類
丸型ガラリ
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
29