NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の 丸型ガラリ
丸型ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88101167
品番
KS-8645PG-SG
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
防虫網付。(AES樹脂成形網)
止水板付。
種類
丸型ガラリ
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)
SU150(内径Φ152)
有効換気面積(cm
2
)
63