NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の レジスター
NASTA(ナスタ)の 丸型レジスター
丸型レジスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88101176
品番
KS-8955PR-SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥780
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
種類
丸型レジスター
適合パイプ径(Φmm)
SU75(内径Φ75)
呼び径(Φmm)
75
有効換気面積(cm
2
)
11
通気量(m
3
/h)
(9.8Pa時)15.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88101176
KS-8955PR-SG
34657962
KS-8955PR-SG
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました