丸型レジスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88101194 品番KS-8855PR-SG
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。

種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)100 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)26 通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:163

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする