NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の 丸型ガラリ
丸型ガラリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88101203
品番
KS-8855PG-SG
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
止水板付。
種類
丸型ガラリ
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
21