スーパースリムフード強制換気用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)胴部/ステンレス(SUS304)ダンパー部/ステンレス 無塗装 仕様防火ダンパー/72℃ 注文コード88101657 品番KS-8620SHED
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・色・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

スーパースリムフードの強制換気用です。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付。
防火ダンパー付(バイメタル式72℃)
特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付)
さびに強いスーパーステンレス採用。

材質
フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
ダンパー部/ステンレス
無塗装 適合パイプ径(Φmm)キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154) 有効換気面積(cm2)120 仕様防火ダンパー/72℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする