NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気フード
ステンレス製 耐外風高性能フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体、フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)胴部/ステンレス(SUS304)
色
メタリックライトグレー
注文コード
88101693
品番
KS-V10FS-MLG
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
さびに強いスーパーステンレス採用。
材質
本体、フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
色
メタリックライトグレー
適合パイプ径(Φmm)
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
70
仕上
アクリル焼付塗装