ステンレス製 耐外風高性能防音フード

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体・フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)胴部/ステンレス(SUS304)ダンパー部/ステンレス シルバーグレー 仕様防火ダンパー(バイメタル式)/72℃特定防火設備該当品 注文コード88101885 品番KS-V10FSMD-SG
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は材質・色・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。
高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。
壁汚れ防止構造。
さびに強いスーパーステンレス採用。

材質
本体・フード部/スーパーステンレス(NSS445M2)
胴部/ステンレス(SUS304)
ダンパー部/ステンレス
仕様
防火ダンパー(バイメタル式)/72℃
特定防火設備該当品
シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)25 仕上アクリル焼付塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88101903
2019-04-10
用途:
マンション住まい自室の防音、防風処理
建設業・工事業

自室の壁を挟んで向側にEVがあり、アナウンスの声などが結構気になっていました。
特に既存のベンドキャップは安物が付いていたので、廊下での会話までばっちり
聞こえてしまう。と言う事は部屋で立てた音も外に漏れていると言う事。
そろそろ錆も出てきたしいい機会だと思ってこの商品を取付けしました。
多少値段は張りますが、それに合うだけの素晴らしい造りをしていました。
大きさも思っていたより嵩張らなく、丁度いいです。
デザインも良いのでかなり気に入りました。簡易的な対策としてお勧めいたします。

対象商品:
88101937
2019-04-16
用途:
屋外ヴェンドキャップ
新協建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

商品的には差圧式給気口とセットで使いたかったものの、納期があまりに遅すぎて使えませんでした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする