NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気フード
防音フード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
フード部・胴部/ステンレス(SUS304)ダンパー部/ステンレス
注文コード
88102043
品番
KS-100FSMD-MLG
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
角型でシャープなデザインです。
止水板付。
材質
フード部・胴部/ステンレス(SUS304)
ダンパー部/ステンレス
仕様
防火ダンパー(バイメタル式)/72℃
特定防火設備該当品
適合パイプ径(Φmm)
SU100(内径Φ100)VU100(内径Φ107)
有効換気面積(cm
2
)
18.2
色
メタリックライトグレー
仕上
アクリル焼付塗装
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※強制換気及び室内の負圧低減を目的とした大風量換気にはご使用にならないで下さい。