NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 水受けカラー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88102104
品番
KS-8860SHG-M
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
研磨
適合パイプ径(Φmm)
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
25
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。