NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)
SU100(内径Φ100)
注文コード
88102131
品番
KS-8860SHG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
材質・適合パイプ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
146.6
寸法F(mm)
111.8
寸法D(mm)
61.8
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
121.2
寸法C(mm)
97
仕上
研磨
寸法G(mm)
28.5
適合パイプ径(Φmm)
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
25
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88102131
KS-8860SHG
39293581
KS-8860SHG
フード付ガラリ
NASTA(ナスタ)
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました