NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88102147
品番
KS-8860SHD
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板
寸法A(mm)
146.6
寸法F(mm)
141.8
寸法D(mm)
61.8
寸法E(mm)
80
仕様
防火ダンパー(バイメタル式)/72℃
寸法B(mm)
121.2
寸法C(mm)
97
仕上
本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装
寸法G(mm)
28.5
適合パイプ径(Φmm)
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
25
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。