NASTA(ナスタ)
アルミ丸型防風板付ガラリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88102183
品番
KS-8880AWG-#
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類
丸型ガラリ
材質(本体)
アルミ
仕上
アルマイト処理(防風板前面のみクリア塗装)
適合パイプ径(Φmm)
SU100(内径Φ100)、VU100(内径Φ107)
有効換気面積(cm
2
)
40
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。