アルミ丸型防風板付ガラリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154) 注文コード88102217 品番KS-8680AWG
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は適合パイプ径など8種類から選べます 他の種類を見る

防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。

種類丸型ガラリ 材質(本体)アルミ 仕上アルマイト処理(防風板前面のみクリア塗装) 適合パイプ径(Φmm)キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154) 有効換気面積(cm2)97
関連資料:寸法図(0.1MB)
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする