画像準備中

アルミ丸型防風板付ガラリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154) 注文コード88102244 品番KS-8680AWD-#
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は適合パイプ径など8種類から選べます 他の種類を見る

防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
防火ダンパー作動後もねじ及び部品を外すことにより、室外からダンパーのリセットができます。
特定防火設備該当品です。

種類丸型ガラリ 材質本体/アルミニウム、ダンパー部/磨鋼板 仕様防火ダンパー(バイメタル式)/72℃ 仕上本体/アルマイト処理(防風板前面のみクリア塗装)、ダンパー部/カチオン塗装 適合パイプ径(Φmm)キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154) 有効換気面積(cm2)97
関連資料:寸法図(0.2MB)
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする