NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の クーラーキャップ
多目的スリーブ用キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88102901
品番
KS-107PA-SG
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ワンタッチ開閉方式です。
材質
AES樹脂
仕様
屋内用
色
シルバーグレー
内径(Φmm)
97
外寸法(Φmm)
(表面)135
取付内径(Φmm)
106.5
適合パイプ径(Φmm)
VU100(内径Φ107)