KS-100SCH-MLG ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ) 88102996

ステンレス多目的スリーブ用キャップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)
寸法A(mm)140
内容量1個注文コード88102996品番KS-100SCH-MLG
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質本体、フタ/ステンレス(SUS304)メタリックライトグレー仕上アクリル焼付塗装寸法A(mm)140寸法F(mm)52寸法D(mm)9寸法E(mm)43寸法B(mm)114寸法C(mm)95適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)
関連資料:寸法図(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88102962
2024-04-18
用途: マンションのエアコンホースの交換用
その他業種

同じNASTAの製品でしたので、旧パーツの破損部分をすぐ交換できました
中の蓋部分のみ個別パーツで販売していればさらに良かった

対象商品 : 88102987
2019-08-10
用途: スリーブキャップの入れ替え

ステンレス製なのが良いですね。
他の商品にあるように、蓋の裏にパッキンが付いていると
音や結露防止になるから、もっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする