スリーブアダプター(パイプ延長用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88103032 品番 KS-75PSA
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ストッパー及び目盛付です。
パイプ延長スリーブです。

材質ABS樹脂 寸法A(mm)80 寸法D(mm)74 寸法B(mm)75 寸法C(mm)69 適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75)
注意
※ご使用の際は、奥行寸法にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88103041
2025-10-23
用途:
換気扇パイプの延長用に使用
その他業種

100Φ換気扇パイプの外壁部分に使用しました。この商品のおかげで、換気扇フードまできっちり配管でき、感謝です。

対象商品:
88103041
2021-05-28
用途:
配管戻す
サービス業

壁にケーブル通す穴が無いためにパイプから接続。
元に戻す時用に現場に置いている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする