2×4用レジスター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88103197 品番KS-410P-SG
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。)
取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(サラン24メッシュ)
開閉機能付。

種類角型レジスター 材質ABS樹脂 付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本 適合(フード)KS-76P1・KS-85P。 シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)100×415 有効換気面積(cm2)102 通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88103197
2021-07-07
用途:
古い換気口の交換

かなり古い(80年代)キョーワナスタの物を交換したいとの相談で試しに仕入。
図面があったのでそのまま交換できないのはわかっていたが、依頼主がこれでOKといえば全交換の予定。
防虫網がついているのは好印象でした。

対象商品:
88103197
2020-04-11
用途:
室内換気孔交換の為
医療・福祉・介護関連業

デザインが気に入っています。そして取り付け工事が簡単です。
モノタロウの商品説明にある寸法が間違っています。寸法(高さH×幅W)(mm)100×415となっていますが、実際は138×483です。ナスタのホームページで同じ型番を確認して注文しました。複数購入したかったのですが先ず1つサイズを確認してからと思いました。また同じ物を注文しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88103197
2018-03-26
用途:
吸気用に使用します
株式会社住恵 様 (建設業・工事業)

安い割りに形も良いです。
埃も入りにくくする為に、フィルターな内臓し易ければ
尚良し

対象商品:
88103197
2017-08-03
用途:
取り付け簡単

2×4の我が家の換気口を新しくしました。取り付けは簡単簡単。サイズもピッタリでしたが、やや機密性に問題あり。風や寒気が侵入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする