角型ガラリ 水切無

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88103233 品番 KS-5311PN-1520-LG
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
外寸法(高さH×幅W)(mm)198×249 ライトグレー 有効換気面積(cm2)80 開口寸法(mm)H152×W203 取付穴径(Φmm)4 取付穴ピッチ(mm)H176×W227 付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×20 4本 材質ABS樹脂 種類角型ガラリ
注意
※取付けの際の開口寸法は、製品寸法より2mm以上大きくして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88103233
2022-03-04
用途:
窓無し部屋の自然換気口の新設
建設業・工事業

間仕切軸内に収まるサイズでしっかりした製品でした。付属のビス頭が同色だとなお良い。

対象商品:
88103242
2020-04-20
用途:
屋外温湿度センサーボックスに取り付け
株式会社テクノミライ 様 (建設業・工事業)

耐久性能、価格、サイズも申し分ありません。
暴風雨時、雨が入らないかが心配です。

対象商品:
88103233
2019-06-09
用途:
外装塗装時
建設業・工事業

築後30年が経ち、外装塗装することにしました。
せっかくキレイになるなら、換気口もと思い、近くのホームセンターにいきましたが有りませんでした。
今回選んだものはサイズはもちろん、シッカリしたもので大変よかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
88103233
2019-06-30
用途:
ガレージの通風口に
農・林・水産業

幅2.5m×奥行き2.9mのバイクガレージの通風口に使用しました。
真夏日に締め切っていたらとんでもない庫内温度になった為、南側と北側に2個づつ取り付けました。
効果あり。キチンと換気が出来ている様で熱がこもるのが改善出来ました。
心配していた、雨水の吹き込みも大丈夫そうです。
ホームセンターより安価で、良い買い物が出来ました。

対象商品:
88103233
2018-06-04
用途:
外壁張り替え時に交換する。

色も落ち着いたものでしたので、良かった。欲を言えば下部水切り付きか別売りでもいいので欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
88103233
2017-08-10
用途:
交換品
その他業種

しっかりとした作りで、きちんと取り付けられました。
長く持ってくれればな と思います。

対象商品:
88103233
2015-10-26
用途:
建物基礎の換気口に使用。

安いが、しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする