アルミ製 角型ガラリ(水切無)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88103337 品番 KS-5311AN-2040
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類角型ガラリ 材質アルミニウム 寸法A(mm)250 寸法F(mm)400 寸法D(mm)226 寸法E(mm)209 寸法B(mm)450 寸法C(mm)426 仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色 寸法(高さH×幅W)(mm)209×407 有効換気面積(cm2)380

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88103346
2021-09-05
用途:
愛車のメンテナンス
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

通常では使用しない部分に使用しました。仕上り、質感共に大変満足しています。

対象商品:
88103337
2020-05-07
用途:
農機具倉庫の換気口
農・林・水産業

見た目もきれいで軽く、作りもしっかりしていて良い。

対象商品:
88103337
2021-02-03
用途:
妻側換気口
有限会社富田材木店 様

アルミ製なのでビス止めが簡易にできました。
網付きを注文しなかったのが失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする