NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気フード
換気用フード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88103364
品番
KS-72P-SG
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(耐寒性)
適合
レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)
色
シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×250
有効換気面積(cm
2
)
85
関連資料:
寸法図(0.1MB)