NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気フード
換気用フード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88103382
品番
KS-70P-SG
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
AES樹脂
適合
レジスター/KS-6010P(200×250)
色
シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×250
有効換気面積(cm
2
)
84
関連資料:
寸法図(0.1MB)