2×4換気用フード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88103443 品番 KS-76P1-SG
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。
取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(AES樹脂形成網)

材質AES樹脂 適合レジスター/KS-410P シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)100×415 有効換気面積(cm2)84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88103452
2026-02-13
用途:
リフォーム
建設業・工事業

問題ないです!また機会があれば使いますがもう少し安くなれば嬉しいです、ら

対象商品:
88103443
2024-01-17
用途:
家のリフォームに使用
山内電気工事 様

30年前のパナホームのリフォームに使いました。たしかサンヴァリエというシリーズだったと思います。外部のガラリ(換気カバー)がカバー工法のリフォームには再利用することができず、探していますとこちらを見つけましてホワイト6個ブラック7個購入し取付けました。サイディングとマッチして大変気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
88103443
2023-11-07
用途:
外壁 リフォームの際に交換しまして。
北陸住宅設備 様 (建設業・工事業)

網目が細かすぎるので 確かに 虫などの侵入は防げますが 後々 ホコリでつまりそうで心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする