強制換気用フード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)200 注文コード88103486 品番KS-700PE-17SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は寸法Bなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質AES樹脂 シルバーグレー 寸法H(mm)225 寸法A(mm)178 寸法F(mm)178 寸法D(mm)120 寸法E(mm)270 寸法B(mm)200 寸法C(mm)225 寸法G(mm)200 寸法(高さH×幅W)(mm)175×175 取付換気扇15cm用
関連資料:寸法図(0.1MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88103504
2017-11-09
用途:
換気扇の大型化工事
その他業種

滅多に使わない形状、サイズなので手に入らず購入できるところがあり助かりました。
形状が特殊でわずかながら一般的な商品より壁から吸気口が離れるようになっています。
落雪を考えると金属製のものがほしかったのですが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする