強制換気用フード

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88103495 品番 KS-700PE-25SG
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質AES樹脂 シルバーグレー 寸法H(mm)300 寸法A(mm)260 寸法F(mm)260 寸法D(mm)175 寸法E(mm)325 寸法B(mm)274 寸法C(mm)300 寸法G(mm)274 寸法(高さH×幅W)(mm)250×250 取付換気扇20cm用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88103504
2017-11-09
用途:
換気扇の大型化工事
その他業種

滅多に使わない形状、サイズなので手に入らず購入できるところがあり助かりました。
形状が特殊でわずかながら一般的な商品より壁から吸気口が離れるようになっています。
落雪を考えると金属製のものがほしかったのですが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする