NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気フード
ステンレス製 角型強制換気用フード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88103531
品番
KS-700SE
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
#400研磨
寸法(高さH×幅W)(mm)
300×300
有効換気面積(cm
2
)
219.5
取付換気扇
25cm用
関連資料:
寸法図(0.1MB)