NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気フード
ステンレス製 屋外強制換気用フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88103547
品番
KS-710SE-25
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
250
寸法D(mm)
200
寸法E(mm)
262
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
290
仕上
BA
吹出し口
ステンレス網付
寸法(高さH×幅W)(mm)
250×250
有効換気面積(cm
2
)
306
取付換気扇
20cm用
関連資料:
寸法図(0.1MB)