NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の 角型ガラリ
通気ガラリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88103662
品番
KS-0402P-SG
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
付属品
皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
色
シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
116×276
有効換気面積(cm
2
)
65