NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の 角型ガラリ
角型軒天換気口(ダンパー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88103714
品番
KS-0822MF-SG
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ダンパー付。(ヒューズ式100℃)
ヒューズ部が約100℃以上になると溶けてスプリングが作動し、スライド板がしまり空気・火気等の流通を遮断します。
種類
角型軒天換気口
材質
ガルバリウム鋼板
付属品
丸木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本
色
シルバーグレー
仕上
カチオン塗装+アクリル焼付塗装
寸法(高さH×幅W)(mm)
184×412
有効換気面積(cm
2
)
162
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※取り付けの際の開口寸法は、上記サイズ寸法より2mm以上大きくして下さい。