NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の 角型ガラリ
角型軒天換気口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88103723
品番
KS-0821M-SG
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種類
角型軒天換気口
材質
ガルバリウム鋼板
付属品
皿木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本
色
シルバーグレー
仕上
カチオン塗装+アクリル焼付塗装
寸法(高さH×幅W)(mm)
182×410
有効換気面積(cm
2
)
162
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※取り付けの際の開口寸法は、上記サイズ寸法より2mm以上大きくして下さい。