NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の 角型ガラリ
軒天換気口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88103757
品番
KS-0823S
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。
軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
付属品
皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本
樹脂スペーサー 10ヶ
材質
スーパーステンレス(NSS445M2)
色
シルバーグレー
タイプ
ダンパー無し
開口寸法(mm)
60×865
仕上
アクリル焼付塗装
有効換気面積(cm
2
)
160
関連資料:
寸法図(0.1MB)