画像準備中

丸型床下換気口

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88103845 品番KS-0384P-R5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
形状記憶合金バネ(ニッケルチタン系合金)を採用し、気温の変化に反応して自動的に開閉します。

材質形状記憶バネ/NItI系合金 材質(本体)AES樹脂 開閉自動・手動開閉式 石目調 シルバーグレー サイズΦ203 適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206) 有効換気面積(cm2)140

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88103845 KS-0384P-R5 16383072 KS-0384P-R5 丸型床下換気口 NASTA(ナスタ) 丸型床下換気口 NASTA(ナスタ) 1個 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88103863
2020-11-19
用途:
破損した床下換気口の交換
建設業・工事業

デザイン良好、構造堅牢、肉厚もあり十分な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする