NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の 丸型ガラリ
丸型床下換気口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88103854
品番
KS-0384P-R3
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
種類
丸型床下換気口
材質(本体)
AES樹脂
開閉
手動開閉式
色
石目調 シルバーグレー
サイズ
Φ203
適合パイプ径(Φmm)
SU200 (内径Φ206)
有効換気面積(cm
2
)
140