NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の 角型ガラリ
角型床下換気口(保温材付)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88103915
品番
KS-0312P-LG
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。)
豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
種類
角型床下換気口
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
148×445
有効換気面積(cm
2
)
312