NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
集合郵便受 ボンメール コンビネーションタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88104405
品番
KS-MB601S-L
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
入居者のニーズに対応する組合せ自由なコンビネーションタイプ
仕上
本体/NO.4仕上
扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)ブラウンクリア
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×300×378
関連資料:
寸法図(0.1MB)