NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の ポスト用部品
集合郵便受 D-ALL 可変プッシュボタン錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
88104466
品番
KS-MB508S-PK-W
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。
仕上
本体/NO.4仕上
扉・投入口/アクリル焼付塗装
仕様
前入前出
材質
本体、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.2
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×360×277
材質(扉)
アルミダイカスト(ADC12)
錠前
可変プッシュボタン錠
関連資料:
寸法図(0.1MB)