NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の ポスト用部品
集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88104545
品番
KS-MB501S-L-MG
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕上
本体/NO.4仕上
扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー
仕様
前入前出
材質
投入口/硬質PVC
質量(kg)
2.7
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×360×166
材質(扉)
アルミダイカスト(ADC12)
錠前
静音大型ダイヤル錠
関連資料:
寸法図(0.1MB)