NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
SUS製集合郵便受SA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88104581
品番
KS-MB8SA
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
市販の南京錠で施錠できます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
514×1291.4×141.4
タイプ
8戸用
投函タイプ
前入れ前出し
仕様
前入前出
材質
丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
12.6
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。