NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の ポスト用部品
集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88104606
品番
KS-MB6AMN-L
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
タイプ
6戸用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×1086×150
質量(kg)
12.9
錠前
静音大型ダイヤル錠
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(扉)
ステンレス(SUS304)
仕様
前入前出
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※屋外使用不可