SUS製集合郵便受SH型

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88104624 品番 KS-MB12SH
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

市販の南京錠で施錠できます。

タイプ12戸用 投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304) 質量(kg)18.6 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1026×495.4×301.4
関連資料:寸法図(0.1MB)
注意
※屋外使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88104624
2022-02-04
用途:
マンション郵便受け設置作業
電気・ガス・熱供給・水道業

発送、搬入、設置共に問題なくスムーズに行えました。
商品の作りも良く、過不足のない一般的な物で、価格から考えるに不満を
感じる箇所は有りません。取付も道具さえあれば1〜2人で簡単に行えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする