新聞受(Rタイプ)壁付型

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88105035 品番KS-NP460S
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

取付スペースの少ない場所にも設置できます。
壁付タイプなので取り付けが簡単です。タテ、ヨコ2通りの出し入れができるので、取付場所が自由に設定できます。
ステンレス製ですので、耐久性やメンテナンス性に優れ、リフォームにも最適です。

材質
背板/ステンレス(SUS304 NO.4)
ゴムキャップ/ウレタンゴム
付属品カールプラグ呼び8×32 2本 SUSタッピンねじ呼び4×25 2本 材質(本体)ステンレス(SUS304ヘアーライン) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×150×57.5 仕上ヘアーラインクリア塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88105035
2020-04-17
用途:
新聞専用のポストとして
サービス業

デザインが秀逸で、取り付けビスも目立たずすっきりしています。蓋はありませんが、雨の時でも新聞はビニールパックされているため全く問題ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする