NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 物干金物
NASTA(ナスタ)の 壁付型
アーム付上下移動式ポール物干金物300タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
88105132
品番
KS-DA306ASPN-DB
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
材質
ポール・ブラケット/アルミニウム
アーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上
ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装
アーム/アクリル焼付塗装
種類
壁付型
用途
壁面直付用角支柱貫通用
色
ダークブロンズ
1本当りの質量
1.4kg
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※取り付けの際は、アンカーM8、ワッシャー、ナット(各4個)をご使用ください。