アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 88105175 品番 KS-DA456ASPN-DB
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。

材質
ポール・ブラケット/アルミニウム
アーム/アルミダイカスト(ADC12)
仕上
ポール・ブラケット/アルマイト処理クリア塗装
アーム/アクリル焼付塗装
種類壁付型 用途壁面直付用角支柱貫通用 ダークブロンズ 1本当りの質量1.5kg
関連資料:寸法図(0.1MB)
注意
※取り付けの際は、アンカーM8、ワッシャー、ナット(各4個)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする