NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 物干金物
NASTA(ナスタ)の 壁付型
アルミ物干金物
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
88105281
品番
KS-DA307AB-DB
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
種類
壁付型
用途
壁面直付用
材質
アルミダイカスト(ADC12)
色
ダークブロンズ
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.6kg
関連資料:
寸法図(0.1MB)