KS-DA403AB-SV アルミ物干金物 NASTA(ナスタ) 88105394 KS-DA403AB-SV アルミ物干金物 NASTA(ナスタ) 88105394 KS-DA403AB-SV アルミ物干金物 NASTA(ナスタ) 88105394 KS-DA403AB-SV アルミ物干金物 NASTA(ナスタ) 88105394 KS-DA403AB-SV アルミ物干金物 NASTA(ナスタ) 88105394 KS-DA403AB-SV アルミ物干金物 NASTA(ナスタ) 88105394

アルミ物干金物

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 88105394 品番 KS-DA403AB-SV
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。

種類壁付型 サイズ(mm)400 用途壁面直付用 材質アルミダイカスト(ADC12) シルバー 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.6kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88105394
2021-06-22
用途:
ベランダ冊に物干し造設
その他業種

L型になっているベランダの一方は既成で付いているが、もう一方に装着。
取付金具は価格が高いので、ホームセンターで厚めの穴あきプレートとM8のボルト・ナットを購入して取り付け。家人に喜ばれている。

1人が参考にしています
対象商品:
88105376
2021-07-10
用途:
バルコニーに取付
不動産業

取り付けるネジ、ナット類もあればいいと思います。又、アルミ物干金物を取り付ける金具のバリエーションが少ない。

1人が参考にしています
対象商品:
88105394
2021-06-27
用途:
新築の家に使用
医療・福祉・介護関連業

思っていたより重かった。5段階に使えるのがよかった。

対象商品:
88105376
2021-03-01
用途:
ちょい干し用に雨戸枠にボルト固定にて使用
建設業・工事業

サイズですが少し干すには丁度良いです。
持ち出し角度も変えれるので使い易いです。

対象商品:
88105376
2018-12-12
用途:
内装
建設業・工事業

内装で使用。ごつい感じだと違和感あるが、ぎりぎりセーフといった感じ。

対象商品:
88105376
2018-06-30
用途:
75角の柱に穴開けて取り付けました。
製造業

低コストで大変いいものだと思っています。ベランダの下の空間利用ができた。

1人が参考にしています
対象商品:
88105376
2017-09-17
用途:
バルコニー用物干し用
有限会社バンクエット 様 (建設業・工事業)

物干し金物の調整が5段で調整できるので非常に良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする